FRACARRO - FRA223603 MBJ2R345U LTE CENT.4IN 3+DAB,4,5,U LTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore multibanda
Alimentatore - Integrato
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978099634
Codice prodotto
FRA223603
Cod. produttore
223603
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore multibanda
Alimentatore:
Integrato
Alimentazione a distanza:
no
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
sì
Nuova generazione di centralini multingressi autoalimentati per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.Tutta la gamma è dotata dell`innovativa funzionalità A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) in grado di mantenere costante il livello di uscita TV impostato mediante i trimmer dedicati, anche al variare del livello del segnale d`ingresso.