AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223711 MAP3RFM+3U 700 AMP2I FM+3+DAB,U 22/28DB

copiacopia
FRACARRO - FRA223711 MAP3RFM+3U 700 AMP2I FM+3+DAB,U 22/28DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100415

Codice prodotto

FRA223711

Cod. produttore

223711

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

22 dB

Guadagno Banda IV / V:

28 dB

Guadagno FM:

22 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. 2 uscitee filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.