AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223716 MAP2RFM3USAT AMP. 4I FM,3+DAB,U,SAT

copiacopia
FRACARRO - FRA223716 MAP2RFM3USAT AMP. 4I FM,3+DAB,U,SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100439

Codice prodotto

FRA223716

Cod. produttore

223716

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

20 dB

Guadagno Banda IV / V:

25 dB

Guadagno FM:

22 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, SAT) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.