AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA223724 MAP2R3UPASS LTE AMP.2I 3+DAB(22),U(PASS)

copiacopia
FRACARRO - FRA223724 MAP2R3UPASS LTE AMP.2I 3+DAB(22),U(PASS)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101993

Codice prodotto

FRA223724

Cod. produttore

223724

Produttore

FRA

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda III:

21 dB

Guadagno Banda IV / V:

0 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 110dBμV in banda VHF, UHF interamente passivo con passaggio dc per alimentare ELIKA PRO. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.