FRACARRO - FRA226713 AT14LTE60 AMPL.LINEAVHF+UHF 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore F
Numero di uscite - 1
Modello - Amplificatore di linea
Numero di ingressi - 1
Guadagno VHF - 14 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978095506
Codice prodotto
FRA226713
Cod. produttore
226713
Produttore
FRA
Collegamento:
Connettore F
Numero di uscite:
1
Modello:
Amplificatore di linea
Numero di ingressi:
1
Guadagno VHF:
14 dB
Alimentatore:
Nessuno
Alimentazione a distanza:
sì
Equalizzatore:
no
Guadagno UHF:
14 dB
Regolatore di livello:
no