AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271058 SWI8532STPLUS MSW XS5+ 5IN 32OUT

copiacopia
FRACARRO - FRA271058 SWI8532STPLUS MSW XS5+ 5IN 32OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 32

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978084708

Codice prodotto

FRA271058

Cod. produttore

271058

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

32

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

32

Consumo massimo:

440 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 32 uscite derivate con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate). Meccanica accoppiata.