AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271138 SCD2-32IF SSA MSW 5IN 1OUT 32IF SS ADJ

copiacopia
FRACARRO - FRA271138 SCD2-32IF SSA MSW 5IN 1OUT 32IF SS ADJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Ingresso terrestre - Passivo

  • Numero di uscite - 1

  • Consumo massimo - 600 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978099764

Codice prodotto

FRA271138

Cod. produttore

271138

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

1

Numero di ingressi:

4

Ingresso terrestre:

Passivo

Numero di uscite:

1

Consumo massimo:

600 mA

Alimentatore:

Incluso

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS), 4 ingressi satellite, 1 ingresso TV passivo e 1 derivata miscelata con livello di uscita totale Satellite 127dBuV, regolazione del guadagno Satellite 20dB eregolazione della pendenza Satellite 15dB.