FRACARRO - FRA280347 CAP CONNETTORE F RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Connettori F
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978102037
Codice prodotto
FRA280347
Cod. produttore
280347
Produttore
FRA
Tipo di connettore:
F
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Copriconnettore