AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280704 PA6 PARTITORE 6VIE 5-2400MHZ

copiacopia
FRACARRO - FRA280704 PA6 PARTITORE 6VIE 5-2400MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 10.5 dB

  • Numero di uscite - 6

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978035021

Codice prodotto

FRA280704

Cod. produttore

280704

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

10.5 dB

Numero di uscite:

6

Max perdita di inserzione:

22 dB

Alimentazione remota possibile:

Partitore verticale a 6 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).