AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280715 DE2-14 DERIV.2DER 5-2400

copiacopia
FRACARRO - FRA280715 DE2-14 DERIV.2DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007622

Codice prodotto

FRA280715

Cod. produttore

280715

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Numero di uscite:

2

Max perdita di inserzione:

2.2 dB

Derivatore verticale a 2 vie con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).