AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280721 DE4-22 DERIV.4DER 5-2400

copiacopia
FRACARRO - FRA280721 DE4-22 DERIV.4DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 4

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 24 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007745

Codice prodotto

FRA280721

Cod. produttore

280721

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

4

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

24 dB

Numero di uscite:

4

Max perdita di inserzione:

1.5 dB

Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 22dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).