AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280725 DE8-16 DERIVATORE 8DER5-2400MHZ

copiacopia
FRACARRO - FRA280725 DE8-16 DERIVATORE 8DER5-2400MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 8

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 19.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978035076

Codice prodotto

FRA280725

Cod. produttore

280725

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

8

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

19.5 dB

Numero di uscite:

8

Max perdita di inserzione:

5.5 dB

Derivatore verticale a 8 vie con attenuazione 16dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).