FRACARRO - FRA280730 PRI00 PRESA ROTONDA 0DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978015801
Codice prodotto
FRA280730
Cod. produttore
280730
Produttore
FRA
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Contenitore completo
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Beige
Alimentazione remota possibile:
sì
Materiale:
Plastica