FRACARRO - FRA280821 LG-VES2 ADAT DEM LEG VELSCUR NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di moduli - 1
Copertura - Altri
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
SPI..,SF..,PDM..
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978068784
Codice prodotto
FRA280821
Cod. produttore
280821
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Adattatore per la serie civile Legrand Vela Scura ® di colore nero con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)