FRACARRO - FRA287214 VOT90/10 DERIVATORE OTT.90/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 12.7 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978091935
Codice prodotto
FRA287214
Cod. produttore
287214
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
12.7 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
0.7 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.