FRACARRO - FRA287217 VOT3/4 DERIVATORE OTT.3/4,4 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 11.4 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978091966
Codice prodotto
FRA287217
Cod. produttore
287217
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
11.4 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3.8 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.


