FRACARRO - FRA287219 PR003 BRETELLA MINI 3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 1
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978092017
Codice prodotto
FRA287219
Cod. produttore
287219
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
1
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Bianco
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
3 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
35 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
35 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no