FRACARRO - FRA287245 PALOSB2 2/28 PALO SB 2MT SP2MM D28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pilone
Lunghezza - 2 m
Diametro - 28 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978094080
Codice prodotto
FRA287245
Cod. produttore
287245
Produttore
FRA
Modello:
Pilone
Lunghezza:
2 m
Diametro:
28 mm
Spessore della parete:
2 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con tappo.