AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287248 PALOCB2 1,5/35 PALO CB 2MT 1,5MM D35

copiacopia
FRACARRO - FRA287248 PALOCB2 1,5/35 PALO CB 2MT 1,5MM D35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo ad innesto

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978094110

Codice prodotto

FRA287248

Cod. produttore

287248

Produttore

FRA

Modello:

Palo ad innesto

Lunghezza:

2 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.