FRACARRO - FRA287255 PALOCB3 2/50 PALO CB 3MT SP2MM D50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo ad innesto
Lunghezza - 3 m
Diametro - 50 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978093380
Codice prodotto
FRA287255
Cod. produttore
287255
Produttore
FRA
Modello:
Palo ad innesto
Lunghezza:
3 m
Diametro:
50 mm
Spessore della parete:
2 mm
Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.