AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287257 PALOCB3 3/60 PALO CB 3MT SP3MM D60

copiacopia
FRACARRO - FRA287257 PALOCB3 3/60 PALO CB 3MT SP3MM D60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo ad innesto

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 60 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978093434

Codice prodotto

FRA287257

Cod. produttore

287257

Produttore

FRA

Modello:

Palo ad innesto

Lunghezza:

3 m

Diametro:

60 mm

Spessore della parete:

3 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.