FRACARRO - FRA287339 UX-QD LTE LNB UNIVERS.QUAD LTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Quad
Colore - Grigio
Con multiswitch integrato - no
Numero di uscite - 4
Ingresso / Attacco - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096350
Codice prodotto
FRA287339
Cod. produttore
287339
Produttore
FRA
Modello:
Quad
Colore:
Grigio
Con multiswitch integrato:
no
Numero di uscite:
4
Ingresso / Attacco:
40 mm
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
LNB Quad con 4 uscite universali e filtro LTE, approvato da Sky Italia