AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287366 SWI1312TS MSW CAS 13IN 12OU TV A/P

copiacopia
FRACARRO - FRA287366 SWI1312TS MSW CAS 13IN 12OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 12

  • Numero di ingressi - 13

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097142

Codice prodotto

FRA287366

Cod. produttore

287366

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

12

Numero di ingressi:

13

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

12

Consumo massimo:

160 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 13 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.