AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287434 FRPRO EVO HD CENTR.TV COMPATTA PROGR

copiacopia
FRACARRO - FRA287434 FRPRO EVO HD CENTR.TV COMPATTA PROGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 5

  • Modello - Amplificatore split band UHF/VHF

  • Alimentatore - Incluso

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978100507

Codice prodotto

FRA287434

Cod. produttore

287434

Produttore

FRA

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

5

Modello:

Amplificatore split band UHF/VHF

Alimentatore:

Incluso

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

40 dB

Guadagno Banda IV / V:

40 dB

Guadagno FM:

40 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 5 ingressi (B1+FM, 4x VHF/UHF flessibili) e livello di uscita 118dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 9 livelli di selettivita.Dalla Rev.03sono state aggiunte le nuove funzionalita: Self equalizer e RMC