AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287461 DE114M DER 1OUT 5-2400 14DB MOR

copiacopia
FRACARRO - FRA287461 DE114M DER 1OUT 5-2400 14DB MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101238

Codice prodotto

FRA287461

Cod. produttore

287461

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

1.3 dB

Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).