AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287472 QDSA QUADRO DISTR.OTT.APP.

copiacopia
FRACARRO - FRA287472 QDSA QUADRO DISTR.OTT.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Montaggio superficiale -

  • Installabile incassato in canale - no

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Larghezza del dispositivo - 455 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101634

Codice prodotto

FRA287472

Cod. produttore

287472

Produttore

FRA

Colore:

Bianco

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Larghezza del dispositivo:

455 mm

Profondità del dispositivo:

136 mm

Altezza del dispositivo:

610 mm

Box di appartamento (54 moduli) da murare, completo di 2 barre DIN con relativi agganci per Router, apparati attivi patch-cord RJ45 per i dati e bretelle SC/APC per i collegamenti alla STOA (dimensioni 455x136x610mm inclusa cornice, incasso 592x427x100)