AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA289299 RO100ACX6 RIFL 100CM ACC X6

copiacopia
FRACARRO - FRA289299 RO100ACX6 RIFL 100CM ACC X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Offset

  • Diametro / Lunghezza del lato - 100 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale dello specchio parabolico - Acciaio

  • Con supporto per palo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8016978039388

Codice prodotto

FRA289299

Cod. produttore

289299

Produttore

FRA

Tipo di costruzione:

Offset

Diametro / Lunghezza del lato:

100 cm

Colore:

Bianco

Materiale dello specchio parabolico:

Acciaio

Con supporto per palo:

no

Con staffa di supporto:

no

Adatta per sistema multifeed:

no

Con braccio di supporto premontato:

no

Regolazione posizione LNB:

40 mm

Materiale del supporto:

Acciaio

Parabola offset in acciaio con diametro 100 cm e supporto del disco in acciaio, KIT di montaggio da ordinare a parte