FRACARRO - FRA289799 VI-EKN2 ADAT DEM VIM EIKNEXT GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di moduli - 1
Copertura - Altri
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
SPI..,SF..,PDM..
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978077069
Codice prodotto
FRA289799
Cod. produttore
289799
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Adattatore per la serie civile Vimar Eikon Next ® di colore grigio scuro con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)