AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910367 MOD-LAN-EVO MODULO LAN X DEFENDER

copiacopia
FRACARRO - FRA910367 MOD-LAN-EVO MODULO LAN X DEFENDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) - no

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978099436

Codice prodotto

FRA910367

Cod. produttore

910367

Produttore

FRA

Connessione radio (GSM):

no

Connessione analogica (PSTN):

no

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

no

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Il MOD-LAN EVO e un modulo opzionale proposto da Fracarro per tutti i sistemi di sicurezza Defender. Il modulo puo essere installato all interno del contenitore della centrale Defender oppure in una custodia in plastica dedicata (MOD-BOX). L alimentazione e fornita direttamente dalla centrale Defender tramite il BUS Fracarro. Questo modulo permette una facile gestione del sistema di antifurto tramite l APP gratuita iDEFENDER installata su smatphone e tablet Apple e Android. Ogni centrale Defender puo essere facilmente collegata al modulo attraverso il BUS Fracarro (4 fili) e, grazie a questo modulo, connessa su rete Ethernet tramite il connettore RJ45. Il MOD-LAN EVO sfrutta il nuovo FRACARRO CLOUD, rendendo possibile la connessione con tutte le tipologie di indirizzo IP e senza alcuna impostazione del router: sara infatti sufficiente collegare un cavo di rete tra router e MOD-LAN EVO per poter iniziare a gestire l impianto tramite l applicazione gratuita iDEFENDER. Scaricando dagli store l apposita APPiDefender, disponibile per Smartphone e Tablet Apple e Android, e dopo aver impostato il codice univoco UID, sara possibile visualizzare lo stato dell impianto, gestire inserimenti e disinserimenti totali e parziali del sistema, includere ed escludere lelinee singolarmente, telegestire le uscite e ricevere notifiche push per ogni evento.