AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910368 SEL5 SIRENA 12V

copiacopia
FRACARRO - FRA910368 SEL5 SIRENA 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Volume - 107 dB

  • Tipo di tono - A battito veloce

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978099719

Codice prodotto

FRA910368

Cod. produttore

910368

Produttore

FRA

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Volume:

107 dB

Tipo di tono:

A battito veloce

Tipo di corrente:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro della campana:

117 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Trasformatore incorporato:

no

Corrente assorbita:

250 A

Segnalatore acustico ottico da interno, ideale in tutti i casi in cui sia utile una segnalazione sonora. La sirena SEL5 e adatta per sistemi antintrusione in quanto dotata di un microinterruttore a doppia funzione per la protezione sia nel caso di rimozione che nel caso di apertura del coperchio.