AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA910379 MOD-ISOBUS ISOLATORE DI BUS RS485

copiacopia
FRACARRO - FRA910379 MOD-ISOBUS ISOLATORE DI BUS RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) - no

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978102556

Codice prodotto

FRA910379

Cod. produttore

910379

Produttore

FRA

Connessione radio (GSM):

no

Connessione analogica (PSTN):

no

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

no

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Numero max. di ingressi:

1

Il MOD-ISOBUS, e un dispositivo che consente la rigenerazione del BUS RS485, nel caso sia necessario coprire distanze maggiori di quelle consentite dalle centrali Defender e al contempo, isola e protegge il BUS RS485 e tutti i dispositivi collegati a monte del modulo, permettendo al sistema di funzionare correttamente anche in caso di manomissioni, cortocircuiti e sovratensioni sia dell alimentazione che del BUS stesso, a valle del modulo.