FRACARRO - FRA910414 IRPET-WL IR WL CON PET IMMUNITY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 110 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096275
Codice prodotto
FRA910414
Cod. produttore
910414
Produttore
FRA
Area di copertura:
110 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Altri
Tensione di esercizio:
3.6...3.6 V
Altezza:
101.9 mm
Larghezza:
63.9 mm
Profondità:
47.3 mm


