FRACARRO - FRA910427 TC5-WL TELECOMANDO PER WL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Display LCD - no
Con indicazione LED - sì
Pannello touch - no
Metodo di montaggio - Altri
Display secondario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096862
Codice prodotto
FRA910427
Cod. produttore
910427
Produttore
FRA
Display LCD:
no
Con indicazione LED:
sì
Pannello touch:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Display secondario:
no
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
12 mm
Colore:
Bianco
Telecomando bi-direzionale a 5 pulsanti, consente di personalizzare secondo le proprie esigenze la gestione delle centrali Defender Hybrid oppure dell interfaccia filoradio MOD-WL16 connessa a una centrale Defender filare (8, 24, 64, e 64M).