FRACARRO - FRA918165 CIR700-922 CAM 36LED 9-22MM 700TVL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - All'esterno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016978092703
Codice prodotto
FRA918165
Cod. produttore
918165
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP66
Protocollo:
Analogico
Telecamera a colori varifocal con led infrarossi resistente all’acqua. Ottica varifocale 9-22mm - Proiettore 36 maxi led con portata fino a 35 metri -alimentazione 12Vdc, assorbimento 450mA max.