FRACARRO - FRA920048 RI55 SONDA INERZIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - 2 contatti (NC)
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - no
Compatibile con Apple HomeKit - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rivelatori di vibrazione e inerziali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978020188
Codice prodotto
FRA920048
Cod. produttore
920048
Produttore
FRA
Contatti:
2 contatti (NC)
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no