AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA999149 RL1 RIV.ELET.PRES. LIQ.

copiacopia
FRACARRO - FRA999149 RL1 RIV.ELET.PRES. LIQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acqua

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Corrente di esercizio - 0.04 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978020515

Codice prodotto

FRA999149

Cod. produttore

999149

Produttore

FRA

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Acqua

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

12 V

Corrente di esercizio:

0.04 A

Colore:

Bianco

Altezza:

25 mm

Larghezza:

95 mm

Profondità:

64 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore che segnala la presenza di liquidi tramite dei terminali saldati alle piste del circuito oppure tramite un area della scheda dotata di apposite piste scoperte. Il rivelamento e immediato quando un velo di liquido collega i terminali suddetti posati sul pavimento. Nel caso di pavimenti particolarmente umidi o soggetti a sporadiche presenze di liquidi (es. durante le pulizie), conviene isolare i terminali e adottare il sistema di rilevamento tramite le piste scoperte della scheda. La scheda e sollevata di circa 7 mm rispetto al piano d appoggio dei terminali.