FRACARRO - FRAPAS4036104 PAS4036104 COAX TRIPLEX PVC19,5DB100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 4.8 mm
Diametro del conduttore - 1 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
400 PZ
EAN
8016978052493
Codice prodotto
FRAPAS4036104
Cod. produttore
PAS4036104
Produttore
FRA
Diametro allo schermo:
4.8 mm
Diametro del conduttore:
1 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
2
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Superficie conduttore interno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...55 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...55 °C
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no