AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRAPAS4037104 PAS4037104 COAX 17VATC PVC CLASS B

copiacopia
FRACARRO - FRAPAS4037104 PAS4037104 COAX 17VATC PVC CLASS B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4.8 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero strati di schermatura - 2

  • Resistente ai raggi UV - no

Confezione

  • 400 PZ

EAN

8016978052189

Codice prodotto

FRAPAS4037104

Cod. produttore

PAS4037104

Produttore

FRA

Diametro allo schermo:

4.8 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero strati di schermatura:

2

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Superficie conduttore interno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Cavo da interno da 6,8 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in alluminio (Al), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.