FTE MAXIMAL ITALIA S - FTE308 308 ZANCA TELESCOPICA 60>90 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 50...80 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 60 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032359000846
Codice prodotto
FTE308
Cod. produttore
308
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
50...80 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
60 cm
Materiale:
Acciaio
Zanca telescopica 60 > 90 cm. Zanca telescopica quadrata con base da 250x150 spessore 5mm con fissaggio a 4 fori, zincata a caldo.