AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT108 AT108 DERIVATORE A 1 VIA A -8DB

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT108 AT108 DERIVATORE A 1 VIA A -8DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 1

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 9.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436018440460

Codice prodotto

FTEAT108

Cod. produttore

AT108

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

1

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

9.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 2 dB e un'uscita in derivazione con attenuazione di 8 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatoledi dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità