AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT220 AT220 DERIVATORE A 2 VIE A -20 DB

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT220 AT220 DERIVATORE A 2 VIE A -20 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 21.5 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015269038505

Codice prodotto

FTEAT220

Cod. produttore

AT220

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

21.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

1.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 2 dB e due uscite in derivazione con attenuazione di 20 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità