AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT825 AT825 DERIVATORE A 8 VIE A -25 DB

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT825 AT825 DERIVATORE A 8 VIE A -25 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 8

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 26.5 dB

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8436018446837

Codice prodotto

FTEAT825

Cod. produttore

AT825

Produttore

FTE

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

8

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

26.5 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 4 dB e otto uscite in derivazione con attenuazione di 25 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità