AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF47 CF47 CONNETTORE F VITE CAVO 7,5MM

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECF47 CF47 CONNETTORE F VITE CAVO 7,5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8436018441399

Codice prodotto

FTECF47

Cod. produttore

CF47

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Connessione a vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

CF47 CONNETTORE F VITE CAVO 7,5MM Connettore coassiale