FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFBVW FBVW CONNETTORE TV-IEC FEMMINA AD ANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8436545305416
Codice prodotto
FTEFBVW
Cod. produttore
FBVW
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
IEC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
sì
Collegamento:
Vite
Montaggio isolato:
no
FBVW CONNETTORE TV-IEC FEMMINA AD ANGOLO Connettore coassiale