FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM150 M150 PALO INN. MT.1,5 D.35 SP.1,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo ad innesto
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.5 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 1.5 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8436018443348
Codice prodotto
FTEM150
Cod. produttore
M150
Produttore
FTE
Modello:
Palo ad innesto
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.5 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
Superficie:
Altri
M150 PALO INN. MT.1,5 D.35 SP.1,5 MM Palo per antenne