FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES1504SD S1504SD PALO COMBI 1,5M. D.40X1,5 CON TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo ad innesto
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1.5 m
Diametro - 40 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001348
Codice prodotto
FTES1504SD
Cod. produttore
S1504SD
Produttore
FTE
Modello:
Palo ad innesto
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1.5 m
Diametro:
40 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
S1504SD PALO COMBI 1 5M. D.40X1 5 CON TA Palo per antenne