FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES21SD S21SD PALO MT.2 D28 SPESS. 2MM CON TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 m
Diametro - 28 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032359001355
Codice prodotto
FTES21SD
Cod. produttore
S21SD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 m
Diametro:
28 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 28 da 2 mt. con tappo