FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES32SD S32SD PALO MT.3 D35 SPESS. 2MM CON TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3 m
Diametro - 35 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032359001591
Codice prodotto
FTES32SD
Cod. produttore
S32SD
Produttore
FTE
Modello:
Palo telescopico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3 m
Diametro:
35 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Palo telescopico Ø 35 da 3 mt. con tappo