AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES34SD S34SD PALO MT.3 D50 SPESS. 2MM CON TAPPO

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES34SD S34SD PALO MT.3 D50 SPESS. 2MM CON TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032359001638

Codice prodotto

FTES34SD

Cod. produttore

S34SD

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Palo telescopico Ø 50 da 3 mt. con tappo