AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP25CD SP25CD PALO MT.2 D60 SPESS. 3MM 5 DADI

copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP25CD SP25CD PALO MT.2 D60 SPESS. 3MM 5 DADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 60 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032359001423

Codice prodotto

FTESP25CD

Cod. produttore

SP25CD

Produttore

FTE

Modello:

Palo telescopico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2 m

Diametro:

60 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Palo telescopico Ø 60 da 2 mt. con 5 dadi